Referenties
Bahco:SBA7402DZ-3/4
Rubix:A0765278
Fabrikant:SBA7402DZ-3/4
EAN:7314150250578



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 3/4 SB SBA7402DZ-3/4
Bahco lange 12-kant dopsleutel voor 3/4" moeren en bouten, met 3/8" aandrijving. Fijn gepolijste afwerking en ontworpen voor veeleisende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 25,2 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Vierkant | 22 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 100 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,04 excl. BTW
/ stuk
€ 21,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
