BAHCO DOP 1/2 12KANT 1/2 7800DZ-1/2

Dopsleutel set 7800DZ

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7800DZ-1/2
Rubix:10083457
EAN:7314151097455
BAHCO DOP 1/2 12KANT 1/2 7800DZ-1/2

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter12,7 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 1/2 7800DZ-1/2


Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht60 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter12,7 mm
Lengte38 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82041100
€ 7,39 excl. BTW
/ stuk
€ 8,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen