Referenties
Bahco:SBK7401M-9
Rubix:A0763330
Fabrikant:SBK7401M-9
EAN:7314150445318



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 9MM SB SBK7401M-9
Bahco slagdop SBK7401M-9 met 3/8" vierkant aandrijving en 9 mm zeskantprofiel. Fosfaatafwerking voor extra slijtvastheid bij slagtoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 vierkant '' |
| Diameter | 9 mm |
| Lengte | 26 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 46 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
