Referenties
Bahco:BWSS12P522
Rubix:A0772438
EAN:7314150203482

Productdetails : BAHCO WIELDOPSLEUTEL 1/2 22MM BWSS12P522
Kunststof bescherming op de doppenwand t.b.v. bescherming van de velgen. Kunststof bescherming aan de binnenkant van de doppen t.b.v. bescherming van de wielmoeren en velgen. Plastic protection inside the socket to ensure protection of wheel nuts and rims.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Vierkant | 32 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 330 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,15 excl. BTW
/ stuk
€ 25,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
