Referenties
Milwaukee:4932480027
Rubix:A0878931
Fabrikant:4932480027
EAN:4058546378219

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 30MM 4932480027
½″ Dop - 30mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 inch '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 44 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 234 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 15,90
€ 15,50 excl. BTW
/ stuk
€ 18,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
