Referenties
Action Seals:DO6212-0-065
Rubix:A0913769
Fabrikant:DO6212-0-065
EAN:8717981175253
Documenten
Productdetails : ACTION DOP 2 1/2" X 65 MM DO6212-0-065
Dop 2 1/2" X 65 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 2 1/2 '' |
| Diameter | 127 mm |
| Lengte | 130 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 516,33 excl. BTW
/ stuk
€ 624,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
