Referenties
Red Rooster:DO64721040
Rubix:A0918189
Fabrikant:DO64721040
EAN:8717981080106

Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2" X T40 TORX DO64721040
Action slagdop 1/2" x t40 torx do64721040
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1/2 '' |
| Gewicht | 88,2 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,64 excl. BTW
/ stuk
€ 10,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen