Referenties
Bahco:SB7400TORX-E16
Rubix:A0765235
Fabrikant:SB7400TORX-E16
EAN:7314150241323



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 TORX E16 SB SB7400TORX-E16
Bahco SB7400TORX-E16 is een 3/8" dopsleutel-inzet voor externe Torx E16. Hoog gepolijst, gemaakt van high-performance legeringsstaal, met knurl voor vingerbediening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 19,6 mm |
| Lengte | 31 mm |
| Vierkant | 19,6 mm |
| Diameter (inch) | 0,77 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 26 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,64 excl. BTW
/ stuk
€ 14,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen