Referenties
Bahco:SBK8901M-30
Rubix:A0763358
Fabrikant:SBK8901M-30
EAN:7314150448586



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 30MM SB SBK8901M-30
Bahco slagdop SBK8901M-30 met 3/4" vierkant-aansluiting en 30 mm zeskantprofiel. Gefosfateerde afwerking voor slijtvast gebruik bij machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4' vierkant '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 53 mm |
| Vierkant | 44 mm |
| Diameter (inch) | 1,18 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 400 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,86 excl. BTW
/ stuk
€ 26,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
