Referenties
Bahco:SB7800DZ-3/4
Rubix:A0766526
EAN:7314150234950

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 3/4 SB SB7800DZ-3/4
Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 13,5 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Gewicht | 80 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,53 excl. BTW
/ stuk
€ 9,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
