Referenties
Facom:R.9GRP
Rubix:A0734211
EAN:3662424111778

Productdetails : FACOM DOP 1/4 OGV GRIP 9 MM R.9GRP
DOP 1/4 OGV GRIP 9 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 9 '' |
| Diameter | 13,2 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 14 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,73 excl. BTW
/ stuk
€ 4,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
