MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT LANG 19MM 4932478363
⅜″ chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932478363
Rubix:A0839028
Fabrikant:4932478363
EAN:4058546345549

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT LANG 19MM 4932478363
⅜″ Lange Dop - 21mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 63 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 143 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 4,25
€ 4,20 excl. BTW
/ stuk
€ 5,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
