Referenties
Bahco:7400SZ-3/8
Rubix:A0766961
Fabrikant:7400SZ-3/8
EAN:7314150386000



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 3/8 7400SZ-3/8
Bahco 7400SZ-3/8 dopsleutel-inzet met 6-kant (hex) profiel en 3/8" aandrijving. Gepolijste afwerking van hoogwaardig gelegeerd staal, volgens ISO/DIN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' in '' |
| Diameter | 14,6 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Vierkant | 17 mm |
| Diameter (inch) | 3/8 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 19 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,75 excl. BTW
/ stuk
€ 10,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
