Referenties
Bahco:K8901Z-1.15/16
Rubix:A0771773
EAN:7314150130290


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/4 vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 49,2 mm |
| Lengte | 68 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 1.15/16 K8901Z-1.15/16
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
3/4" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 885 g |
| Aansluiting | 3/4 vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 49,2 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Vierkant | 19,1 mm |
| Diameter (inch) | 1 15/16 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 830 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,38 excl. BTW
/ stuk
€ 86,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen