BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 12MM A6800SM-12

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:A6800SM-12
Rubix:A0766955
Fabrikant:A6800SM-12
EAN:7314150360161
BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 12MM A6800SM-12

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' vierkant ''
Diameter12 mm
Lengte50,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 12MM A6800SM-12


Bahco A6800SM-12 is een 1/4" diepe dop met 12 mm zeskantprofiel en Dynamic-Drive™ voor minder slijtage. Dunwandig en geschikt voor aerospace moeren en bouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/4' vierkant ''
Diameter12 mm
Lengte50,6 mm
Vierkant14 mm
Diameter (inch)0,47 ''
Gewicht33 g
€ 15,63 excl. BTW
/ stuk
€ 18,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen