ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 12MM DO696312A
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO696312A
Rubix:A0479170
Fabrikant:DO696312A
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 12MM DO696312A
Slagdop 1/2" x 12 BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,32 excl. BTW
/ stuk
€ 14,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
