STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 56IMP-36

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:25020036
Rubix:10121935
EAN:4018754015894
STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 56IMP-36

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter54,9 mm
Lengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 56IMP-36


3/4" binnenvierkant-aansluiting, ISO 1711-2, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x55x100 mm
Logistiek gewicht1038 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter54,9 mm
Lengte100 mm
Afwerkinggietijzer
Gewicht1038 g
€ 75,56 excl. BTW
/ stuk
€ 91,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen