Referenties
Bahco:K9806M-115
Rubix:A0771678
EAN:7314150131136


Technische samenvatting
| Aansluiting | aandrijfvierkant 1-1/2 (din 3121-h 40 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Lengte | 203,2 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 115MM K9806M-115
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12680 g |
| Aansluiting | aandrijfvierkant 1-1/2 (din 3121-h 40 / iso 1174) '' |
| Diameter | 115 mm |
| Lengte | 203,2 mm |
| Vierkant | 82,6 mm |
| Diameter (inch) | 4-1/2 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 13650 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.241,77 excl. BTW
/ stuk
€ 1.502,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen