Referenties
Bahco:SBA7400DM-12
Rubix:A0765304
Fabrikant:SBA7400DM-12
EAN:7314150241965



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 12MM SB SBA7400DM-12
Bahco dopsleutel-inzet met 3/8 aandrijving en 12-kant uitvoering voor 12 mm bouten en moeren. Lengte 25,5 mm en 22 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Vierkant | 8,5 mm |
| Gewicht | 22 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen