Referenties
Facom:R.1/4HEL
Rubix:10560217
EAN:3662424023811

Productdetails : FACOM DOP 1/4" 6-KANT LANG R.1/4HEL
A ["]: 5/32d [mm]: 10.9d1 [mm]: 6.7L [mm]: 50L1 [mm]: 36-kant [mm]: 6[g]: 12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50x10x10 mm |
| Gewicht verpakking | 19 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 11,2 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 17 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,33 excl. BTW
/ stuk
€ 28,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
