Referenties
Bahco:SB7805SM-27
Rubix:A0765040
Fabrikant:SB7805SM-27
EAN:7314150235285




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant (square drive) '' |
|---|---|
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 27MM SB SB7805SM-27
Bahco SB7805SM-27 is een 1/2" lange dop met metrisch 27 mm zeskant. Hoog gepolijste afwerking en Dynamic-Drive™ profiel voor efficiënte krachtoverdracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant (square drive) '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 353 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,27 excl. BTW
/ stuk
€ 23,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen