Referenties
Bosch:1600A002VR
Rubix:A0722484
EAN:3165140792189





Productdetails : BOSCH 1/1 INLAY GEX 150 TURBO 1600A002VR
Deze hele inlay zorgt voor veilig en netjes opbergen van de GEX 150 Turbo Professional. Deze is compatibel met L-BOXX 238 van Bosch voor een optimale benutting van de ruimte.
1/1 inlay GEX 150 Turbo
Sterke punten
•The full inlay ensures safe and tidy storage of the GEX 150 Turbo Professional
Compatible with the L-BOXX 238 for optimal space utilisation
Compatible with the L-BOXX 238 for optimal space utilisation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 5 |
| Lengte | 72 mm |
| Hoogte | 306 mm |
| Breedte | 397 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,00 excl. BTW
/ stuk
€ 15,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
