Referenties
Bosch:1600A002WY
Rubix:A0722507
EAN:3165140792585





Productdetails : BOSCH 1/2 INLAY AC 12V 1600A002WY
Deze halve inlay zorgt voor veilig en netjes opbergen van 12 V Professional accessoires en biedt plekjes voor één oplader en twee accu's tot 4,0 Ah. Door zijn vorm kan deze flexibel worden gebruikt met andere halve inlays in L-BOXX 102 van Bosch voor een optimale benutting van de ruimte.
1/2 inlay AC 12V
Sterke punten
•The half-insert provides secure and organised storage for 12V professional accessories
It offers space for a charger and two batteries up to 4.0 Ah
For optimal space utilisation: flexible use with other half-inserts in the Bosch L-BOXX 102
It offers space for a charger and two batteries up to 4.0 Ah
For optimal space utilisation: flexible use with other half-inserts in the Bosch L-BOXX 102
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 4 |
| Lengte | 61 mm |
| Hoogte | 203 mm |
| Breedte | 318 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,00 excl. BTW
/ stuk
€ 7,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
