Referenties
Bosch:1600A002V2
Rubix:A0722468
EAN:3165140792295




Productdetails : BOSCH 1/2 INLAY GDR 12-LI 1600A002V2
Deze halve inlay zorgt voor veilig en netjes opbergen van de GDR 12V-105 of de GSR 12V-15 Professional en biedt ook plekjes voor één oplader en twee accu's. Door zijn vorm kan deze flexibel worden gebruikt met andere halve inlays in L-BOXX 102 van Bosch voor een optimale benutting van de ruimte.
1/2 inlay GDR 12-LI
Sterke punten
•The half-insert provides secure and organised storage for the GDR 12V-105 or the GSR 12V-15 Professional
It also offers space for a charger and two batteries
For optimal space utilisation: flexible use with other half-inserts in the Bosch L-BOXX 102
It also offers space for a charger and two batteries
For optimal space utilisation: flexible use with other half-inserts in the Bosch L-BOXX 102
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 4 |
| Lengte | 3 mm |
| Hoogte | 3 mm |
| Breedte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,00 excl. BTW
/ stuk
€ 7,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
