Referenties
Stahlwille:83031426
Rubix:10128295
EAN:4018754194094

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLEG 50MA/39/6NS
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x267x527 mm |
| Logistiek gewicht | 286 g |
| Aantal vakken | 45 |
| Lengte | 525 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 260 mm |
| Materiaal | chemisch bestendig pe-hardschuim (pe) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,49 excl. BTW
/ stuk
€ 22,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
