GEDORE OPVULMODULE LEEG, 475X77X40MM - 1500 ED-70 K

1500 ED-70 K opvulmodule

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1500 ED-70 K
Rubix:10017145
Fabrikant:1618687
EAN:4010886826157
GEDORE OPVULMODULE LEEG, 475X77X40MM - 1500 ED-70 K

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : GEDORE OPVULMODULE LEEG, 475X77X40MM - 1500 ED-70 K


De Gedore 1500 ED-70 K lege opvulmodule biedt een modulaire opbergoplossing voor laden met een diepte van 400 mm. Deze module is vervaardigd uit slagvast ABS en stabiliseert en completeert configuraties met 1500 ES-modules in gereedschapswagens en werkbanken van Gedore.

Kenmerken:
De 1500 ED-70 K lege opvulmodule wordt over de breedte van de lade geplaatst, doorgaans achterin, om de aangrenzende gereedschapsmodules op hun plaats te houden en te stabiliseren. De constructie van slagvaste ABS-kunststof biedt een goede bestendigheid tegen de gangbare mechanische belastingen in werkplaatsomgevingen. Het zwart generfde oppervlak beperkt verschuiven en helpt de opgeborgen onderdelen op hun plaats te houden. In tegenstelling tot modules die voor een specifieke gereedschapsfamilie zijn ontworpen, kan deze module volledig naar behoefte worden gebruikt.

Specificaties:
• Referentie: Gedore 1500 ED-70 K.
• Afmetingen: L 475 × D 77 × H 40 mm.
• Gewicht: 120 g.
• Materiaal: slagvast ABS.
• Kleur en afwerking: zwart, generfd.
• Compatibele ladediepte: 400 mm.
• Compatibiliteit Gedore: gereedschapswagen nr. 2004; werkbanken nr. 1502, 1504, 1505 en 1506 XL.
Distance module empty, 475x77x40 mm For fixing modules 1500 ES in drawers with depth 400 mm of tool trolley 2004 and workbenches 1502, 1504, 1505 and 1506 XL Impact resistant ABS, black grained Dimensions: W 475 x D 77 x H 40 mm

Sterke punten

• Stabiliseert de 1500 ES-modules in laden met een diepte van 400 mm en voorkomt dat deze ongewenst verschuiven.
• Biedt een volledig vrij in te delen opbergruimte, waardoor de configuratie kan worden aangepast aan uiteenlopende onderdelen en verbruiksartikelen.
• Het slagvaste ABS is bestand tegen schokken en gangbare vloeistoffen in werkplaatsomgevingen.

Toepassingen

De 1500 ED-70 K lege opvulmodule is bedoeld voor werkplekken die zijn ingericht met gereedschapswagens en werkbanken uit het Gedore-assortiment. Bij industrieel onderhoud, in werkplaatsen en productieomgevingen kan de module achterin de lade worden geplaatst om de resterende ruimte bij gedeeltelijk gevulde moduleconfiguraties op te vullen. In sectoren zoals mechanica, elektrotechniek, carrosseriewerk en onderhoud van gebouwen en apparatuur kan de module worden gebruikt voor het opbergen van kleine onderdelen, verbruiksartikelen zoals schroeven, bits en afdichtingen, of compacte meetinstrumenten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht120 g
Aantal vakken1
Lengte77 mm
Hoogte40 mm
Breedte475 mm
Materiaalabs
Aangepaste tariefcode39211900
€ 11,31 excl. BTW
/ stuk
€ 13,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden