Referenties
Bosch:1600A002W6
Rubix:A0722494
EAN:3165140792660





Productdetails : BOSCH 1/1 INLAY GCT 115 1600A002W6
Deze hele inlay zorgt voor veilig en netjes opbergen van de GCT 115 Professional. Deze is compatibel met L-BOXX 136 van Bosch voor een optimale benutting van de ruimte.
1/1 inlay GCT 115
Sterke punten
•The GCT 115 Professional can be stored safely and neatly in the full insert
Compatible with the L-BOXX 136 for optimal space utilisation
Compatible with the L-BOXX 136 for optimal space utilisation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 7 |
| Lengte | 71 mm |
| Hoogte | 308 mm |
| Breedte | 398 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,00 excl. BTW
/ stuk
€ 15,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
