GEDORE KUNSTSTOF HOUDER TBV H 6 12 - H 6-12 L
Kunststof houder leeg tbv nr.6 sleutels H-6 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:H 6-12 L
Rubix:10010481
Fabrikant:5070160
EAN:4010886507018

Productdetails : GEDORE KUNSTSTOF HOUDER TBV H 6 12 - H 6-12 L
• tbv steeksleutelsets nr. 6
• geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Aantal vakken | 12 |
| Lengte | 337 mm |
| Hoogte | 113 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,51 excl. BTW
/ stuk
€ 24,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
