GEDORE CT-SCHUIMMODULE 1/2 TBV L-BOXX 136 LEEG EI-1100 CT1-7
Schuiminzet L-BOXX 136 - El-1100
Zie technische informatieReferenties
Gedore:EI-1100 CT1-7
Rubix:A0210217
Fabrikant:2835924
EAN:4010886939536
Productdetails : GEDORE CT-SCHUIMMODULE 1/2 TBV L-BOXX 136 LEEG EI-1100 CT1-7
Met twee- en driearmige traverse. Met slanke haken van massief staal evenals verlengstukken. Extra slanke aftrekhaken voor krappe inbouwruimten worden meegeleverd voor zelfmontage. Combinatie van 12 verschillende trekkers mogelijk. Buiten-Ø tot 130 mm, binnen-Ø tot 170 mm bij een spandiepte van 200 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Lengte | 230 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 157,5 mm |
| Materiaal | schuim |
| Aangepaste tariefcode | 39211310 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,16 excl. BTW
/ stuk
€ 41,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

