MILWAUKEE PACKOUT TOOL TRAY 4932480625
Milwaukee packout tool tray 4932480625
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480625
Rubix:A0683635
Fabrikant:4932480625
EAN:4058546409104

Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT TOOL TRAY 4932480625
Flexible additional organisation. Modular connectivity with PACKOUT™components: stack on and store in other PACKOUT™Tool Boxes. Fits inside of: PACKOUT™ Large Box, PACKOUT™ Trolley Box, PACKOUT™ XL Tool Box, PACKOUT™ Rolling Tool Chest. Top carry handle allows easy transport. Includes Quick-Adjust-Dividers for custom storage layouts. 11 kg weight capacity.
Milwaukee PACKOUT™ gereedschapslade 4932480625 heeft een draagvermogen van 11 kg en Quick-Adjust Dividers voor tot 6 opbergvakken. Modulair met PACKOUT™.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 6 |
| Lengte | 297 mm |
| Hoogte | 127 mm |
| Breedte | 503 mm |
| Materiaal | impactbestendige kunststof (polymeer) basis met metalen verstevigde handgreep/onderdelen |
| Laadcapaciteit | 11 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,91 excl. BTW
/ stuk
€ 67,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden