Referenties
Stahlwille:83034409
Rubix:10128309
EAN:4018754258697

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLEG 54/12K
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x114x312 mm |
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Aantal vakken | 12 |
| Lengte | 311 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 119 mm |
| Materiaal | pe-hardschuim (chemisch bestendig) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,48 excl. BTW
/ stuk
€ 4,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
