Referenties
Facom:PL.624
Rubix:10102107
EAN:3148513554065

Productdetails : FACOM INZET PL.624
Thermogevormde tray voor MOD.E20L
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 20 |
| Lengte | 418 mm |
| Hoogte | 175 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | thermogevormd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,90 excl. BTW
/ stuk
€ 26,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
