Referenties
Facom:PL.324
Rubix:10105212
EAN:3148513552818

Productdetails : FACOM INZET PL.324
6 doppen 3/4 - , 1 verloop diam. 1/2 - , 3/4 - , 1 ratel, 1 verlengstuk, 1 handgreep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 10 |
| Lengte | 418 mm |
| Hoogte | 376 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | thermogevormd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,44 excl. BTW
/ stuk
€ 41,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
