Referenties
Facom:PL.678
Rubix:10102103
EAN:3148518111379

Productdetails : FACOM INZET PL.678
Diepgetrokken lade voor MOD.AT6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 10 |
| Lengte | 418 mm |
| Hoogte | 175 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | thermogevormd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,21 excl. BTW
/ stuk
€ 24,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
