Referenties
Facom:MODM.44-2
Rubix:10105604
EAN:3662424027581

Productdetails : FACOM MODULE STEEKSLEUTELS GROOT MODM.44-2
Schuimmodule 3 grote vorksleutels
- Bestaande uit:
- 44. 26x28 - 27x29 - 30x32 mm.
- Thermogevormde bak PL.316.
Gewicht : 1,578 kg.
- Bestaande uit:
- 44. 26x28 - 27x29 - 30x32 mm.
- Thermogevormde bak PL.316.
Gewicht : 1,578 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 450x205x60 mm |
| Gewicht verpakking | 1620 g |
| Aantal vakken | 3 |
| Materiaal | schuim |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,00 excl. BTW
/ stuk
€ 82,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
