Referenties
Facom:BV.S3NANO
Rubix:A0068247
Fabrikant:BV.S3NANO
EAN:3148519458640
Productdetails : FACOM BI MATERIAAL BOX VOOR SXL.161 BV.S3NANO
Toepassingen
Workstation and Storage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 434 mm |
| Hoogte | 70 mm |
| Breedte | 270 mm |
| Materiaal | boîte bi-matière (kunststof) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,78 excl. BTW
/ stuk
€ 52,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

