Referenties
Red Rooster:VOKIT-100
Rubix:A0917080
Fabrikant:VOKIT-100
EAN:8717981199518
Productdetails : REDROOSTER KOMBIKIT KISTJE LEEG VOKIT-100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 320 mm |
| Hoogte | 405 mm |
| Breedte | 255 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,13 excl. BTW
/ stuk
€ 239,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
