Referenties
Stahlwille:83040002
Rubix:10127033
EAN:4018754168088

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 55/10/6 - 83040002
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 81x215x570 mm |
| Logistiek gewicht | 247 g |
| Aantal vakken | 16 |
| Lengte | 571 mm |
| Hoogte | 77 mm |
| Breedte | 215 mm |
| Materiaal | pe-hardschuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,29 excl. BTW
/ stuk
€ 29,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
