Referenties
Stahlwille:83032402
Rubix:10128298
EAN:4018754258413

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLEG 54TX/10K
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x110x220 mm |
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Aantal vakken | 10 |
| Lengte | 216 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 117 mm |
| Materiaal | chemisch bestendig pe-hardschuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,80 excl. BTW
/ stuk
€ 5,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
