Referenties
Stahlwille:83022013
Rubix:10128282
EAN:4018754258628

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLEG 45/11/4K
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x114x314 mm |
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Aantal vakken | 11 |
| Lengte | 311 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 119 mm |
| Materiaal | chemisch bestendig pe-hardschuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,48 excl. BTW
/ stuk
€ 4,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
