Referenties
Facom:PL.57
Rubix:A0068522
EAN:3148513550074
Productdetails : FACOM INLAY PL.57
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 768 mm |
| Hoogte | 158 mm |
| Breedte | 344 mm |
| Materiaal | polystyreen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,52 excl. BTW
/ stuk
€ 59,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

