GEDORE CT-SCHUIMMODULE 2/2 L-BOXX 136 LEEG- EI-1100 CT2-1.30
Schuiminzet L-BOXX 136 - El-1100
Zie technische informatieReferenties
Gedore:EI-1100 CT2-1.30
Rubix:10019649
Fabrikant:2836033
EAN:4010886939581

Productdetails : GEDORE CT-SCHUIMMODULE 2/2 L-BOXX 136 LEEG- EI-1100 CT2-1.30
Met twee- en driearmige traverse. Met slanke haken van massief staal evenals verlengstukken. Extra slanke aftrekhaken voor krappe inbouwruimten worden meegeleverd voor zelfmontage. Combinatie van 12 verschillende trekkers mogelijk. Buiten-Ø tot 130 mm, binnen-Ø tot 170 mm bij een spandiepte van 200 mm.
Schuimstofmodule 2/2 L-BOXX 136 leeg voor binnen-Ø 12 - 35 mm voor kogellagers, ringen, bussen en oliekeringen die extreem dicht tegen elkaar aan liggen met glijhamertrekker 1,7 kg en contrasteunen 1100 CT2-1.30 voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136 met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap gereedschappen compleet verzonken in schuimstof, waardoor de volle inzet stapelbaar is inzet bruikbaar in laden met de minimumafmetingen 400 x 310 x 60 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Aantal vakken | 2 |
| Lengte | 230 mm |
| Hoogte | 315 mm |
| Breedte | 310 mm |
| Materiaal | schuim |
| Aangepaste tariefcode | 39211310 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,96 excl. BTW
/ stuk
€ 78,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
