MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY SCHROEVENDRAAIERS EN KOEVOETEN
Foam inlay schroevendraaier en koevoet set
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500761
Rubix:A0878872
Fabrikant:4932500761
EAN:4058546620639

Productdetails : MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY SCHROEVENDRAAIERS EN KOEVOETEN
Lege foam inlay voor schroevendraaier- en koevoetset
Lege foam inlay voor schroevendraaier- en koevoetset
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 38 |
| Lengte | 536 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 417 mm |
| Materiaal | schuiminzet (foam inlay) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 71,90
€ 69,90 excl. BTW
/ stuk
€ 84,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
