Referenties
Gedore:1500 E-20 L
Rubix:10015659
Fabrikant:5621490
EAN:4010886562147

Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPMODULE, LEEG - 1500 E-20 L
Gereedschapmodule, leeg
Sterke punten
•Resistant to oil and acids
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Aantal vakken | 20 |
| Lengte | 158 mm |
| Hoogte | 42 mm |
| Breedte | 310 mm |
| Materiaal | abs |
| Aangepaste tariefcode | 39211900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,92 excl. BTW
/ stuk
€ 19,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
