Referenties
Bosch:1600A002UY
Rubix:A0722459
EAN:3165140792028





Productdetails : BOSCH 1/1 INLAY GKS 18V-LI 1600A002UY
Deze hele inlay zorgt voor veilig en netjes opbergen van de GKS 18V-LI Professional, één oplader en één accu. Deze is compatibel met L-BOXX 238 van Bosch voor een optimale benutting van de ruimte.
1/1 inlay GKS 18V-LI
Sterke punten
•The GKS 18V-LI Professional can be stored safely and neatly in the full insert
Additionally, it offers space for a charger and a battery
Compatible with the L-BOXX 238 for optimal space utilisation
Additionally, it offers space for a charger and a battery
Compatible with the L-BOXX 238 for optimal space utilisation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 5 |
| Lengte | 77 mm |
| Hoogte | 308 mm |
| Breedte | 398 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,00 excl. BTW
/ stuk
€ 15,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
