Referenties
Facom:PL.M06
Rubix:10105246
EAN:3662424066115

Productdetails : FACOM INZET PL.M06
KUNSTSTOF PLATEAU M MOD.HLB
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 13 |
| Lengte | 418 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 188 mm |
| Materiaal | polystyreen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,98 excl. BTW
/ stuk
€ 8,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
