Referenties
Stahlwille:80410235
Rubix:10126997
EAN:4018754051038



Productdetails : STAHLWILLE SLEUTELHOUDER 8041
Ruimtebesparende sleutelhouder Stahlwille 8041 (80410235) voor 8 sleutels, met praktische clip en tool-free montage. Robuust staal met kunststof clip voor 9 x 9 mm perforatierooster.
Toepassingen
Perforated Panel;Mobile Workbench;Workshop Trolley
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 8 |
| Lengte | 235 mm |
| Hoogte | 144 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Materiaal | staal (kunststof clip) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,42 excl. BTW
/ stuk
€ 22,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
