MILWAUKEE PACKOUT OPBERGBOX 4932480623
Milwaukee packout opbergbox 4932480623
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480623
Rubix:A0472619
Fabrikant:4932480623
EAN:4058546409081

Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT OPBERGBOX 4932480623
Stacks on PACKOUT™ boxes. Hangs on PACKOUT™ Wall Mounting Plates. Secure stacking and hanging due to lock mechanism on bottom and rear. Front door to easy access stored tools and items inside. Door can be slided into the box to make access easy and comfortable. Weight capacity: 22 kg. Constructed with impact resistant material. Part of the PACKOUT™ modular storage system.
Milwaukee PACKOUT opbergkast 4932480623 met frontdeur voor snelle toegang. Schokbestendige kunststof behuizing en laadvermogen van 22 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 1 |
| Lengte | 381 mm |
| Hoogte | 381 mm |
| Breedte | 508 mm |
| Materiaal | impactbestendige polymeren (schokbestendig kunststof) |
| Laadcapaciteit | 22 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 229,91 excl. BTW
/ stuk
€ 278,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen