MILWAUKEE PACKOUT XL COOLER 4932478648

Milwaukee packout xl cooler 4932478648

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:4932478648
Rubix:A0683632
Fabrikant:4932478648
EAN:4058546348410
MILWAUKEE PACKOUT XL COOLER 4932478648

Technische samenvatting

Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT XL COOLER 4932478648


Double premium insulation keeps contents cold for up to 5 days. IP 65 Food Grade Leak-Proof Liner prevents leakages and protects contents from debris and dust. 38 L capacity. Removable tray for separate storage of personal items to keep them elevated above icy water. Integrated bottle opener. Constructed with impact resistant polymers for jobsite durability. Part of the PACKOUT™modular storage system.
Milwaukee PACKOUT XL koelbox (4932478648) met 38 l inhoud en IP65 lekbestendige voering. Ontworpen voor werkplaats-duurzaamheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal vakken2
Lengte406 mm
Hoogte432 mm
Breedte584 mm
Materiaalimpactbestendige polymeer (kunststof)
€ 297,91 excl. BTW
/ stuk
€ 360,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen