GEDORE GEREEDSCHAPMODULE, LEEG - 1500 E-137 L
Lege gereedschapsmodule 1500-E
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 E-137 L
Rubix:A0210510
Fabrikant:2188139
EAN:4010886882641
Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPMODULE, LEEG - 1500 E-137 L
Inhoud: met elk een traverse 2- en 3-armig (spanwijdte 90 mm), spindel en elk 3 smalle aftrekhaken in 3 lengten (spandiepte 100 mm).
Gereedschapmodule, leeg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Lengte | 350 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Breedte | 158 mm |
| Materiaal | abs (acrylonitril-butadieen-styreen) |
| Aangepaste tariefcode | 39211900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,92 excl. BTW
/ stuk
€ 19,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

